高周波グラインダー :「エアー回転工具」の検索結果
「外径(Φmm)」から絞り込む
180(1)
特徴:。・コンミテータを持たないのでブラシ交換が必要なく、耐久性、メンテナンスの面から言えば研削作業に最も適した電動工具です。・最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。・負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。・電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。・回転速度の変動が少なく研削力抜群!。・堅ろうな構造、長寿命、高能率。用途:。・造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。・鉄骨・橋梁
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石取付穴径(Φmm)22、23
電源(V)3相交流200V
電流(A)10.0
消費電力(W)2700
コード長さ(m)2.5
電源容量算定基準(kVA)3.7
適合インバータ電源アダプタ、HFI-044A、HFI-075C
質量(kg)4(電源コードを除く)
適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088B、(専用アダプタ使用の場合HFI-130B、ZFI-044A適合)
トラスコ品番114-5631
種類高速度用砥石
回転数(min-1[r.p.m])8000
最高使用周速度(m/min)4800
砥石径(Φmm)180
電源周波数(Hz)400Hz
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー
- ハンディショッター
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。