「外径(Φmm)」から絞り込む
125(2)
強力モデル。両手で作業が可能。両方向
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16 (2.0)×9.5
電源(V)(3相交流)240/250Hz 200
電流(A)3.5
消費電力(W)650
コード長さ(m)5
質量(kg)2.9
回転数(min-1[r.p.m])8800/9100
砥石径(Φmm)125
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
軽量型。両方向。スピンドルロック
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×9.5
電源(V)(3相交流)240/250Hz 200
電流(A)2.4
消費電力(W)500
コード長さ(m)5
質量(kg)2.2
回転数(min-1[r.p.m])8700/9000
砥石径(Φmm)125
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー
- ハンディショッター
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。