高周波グラインダー :「研削盤」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
75(1)
180(1)
富士製砥(高速電機)高周波グラインダ
最も故障が少なくて保守の容易な三相カゴ型誘導電動機(モーター)を使用した、小形・軽量・高速回転のグラインダーです。電源には、240Hz/250Hzの高周波を提供する専用の高周波発生機またはマイコン制御によるインバータ電源装置を使用します。
コード長さ(m)5 付属品砥石、スパナ、サイドハンドル
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両方向
砥石寸法(mm)厚さ19 砥石寸法(Φmm)穴径10 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)砥石内径 M10(1.5) 電源(V)(3相交流)240/250Hz 200 電流(A)4.8 消費電力(W)1300 コード長さ(m)5 質量(kg)5 回転数(min-1[r.p.m])14000/14500 砥石径(Φmm)75
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

『研削』には他にこんなカテゴリがあります