高周波グラインダー :「研削盤」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
180(3)
日本電産テクノモータ高周波グラインダ(ポット型)
ソフトスタート&瞬時ストップ機能付です。軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。作業時間短縮が実現できます。
砥石寸法(mm)厚さ6 砥石取付穴径(Φmm)22.23 電源(V)3相交流200V 電流(A)6 消費電力(W)1400 コード長さ(m)0.3 電源容量算定基準(kVA)2.5 仕様6芯タイプ 適合インバータ電源HFI-044B・HFI-032B 質量(kg)2.9kg 最高使用周速度(m/min)4800 適合適合インバータ電源:HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B トラスコ品番394-0888 種類高速度用砥石 回転数(min-1[r.p.m])8000 砥石径(Φmm)180 電源周波数(Hz)400Hz
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

ソフトスタート&瞬時ストップ機能付です。軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。作業時間短縮が実現できます。
砥石寸法(mm)厚さ6 砥石取付穴径(Φmm)22.23 電源(V)3相交流200V 電流(A)6 消費電力(W)1400 コード長さ(m)0.3 電源容量算定基準(kVA)2.5 仕様6芯タイプ 適合インバータ電源HFI-044B・HFI-032B 質量(kg)3.1kg 最高使用周速度(m/min)4800 適合適合インバータ:HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B トラスコ品番394-0896 種類高速度用砥石 回転数(min-1[r.p.m])8000 砥石径(Φmm)180 電源周波数(Hz)400Hz
1台
73,980 税込81,378
当日出荷

強力高出力防振型にソフトスタート&ブレーキがつきました。
砥石寸法(mm)厚さ6 砥石取付穴径(Φmm)22.23 電源(V)3相交流200V 電流(A)10 消費電力(W)315 コード長さ(m)0.3 電源容量算定基準(kVA)0.75 仕様6芯タイプ 適合インバータ電源HFI-044B 質量(kg)4.0kg 最高使用周速度(m/min)4800 適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088B トラスコ品番394-0837 種類高速度用砥石 回転数(min-1[r.p.m])12000 砥石径(Φmm)180 電源周波数(Hz)400Hz
1台
96,980 税込106,678
翌々日出荷

『研削』には他にこんなカテゴリがあります