絞り込み
ペーパー寸法(mm)
  • 94×186
  • 75×107(2)
  • 75×140(3)
  • 80×130(1)
  • 90×220(1)
  • 93×228(7)
  • 93×230(2)
  • 114×102(1)
  • 114×140(4)
  • 115×145(1)
  • 115×232(2)
  • 115×280(2)
パッド寸法(mm)
  • 93×185(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 11500(1)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
電源(V)
  • 100(1)
電流(A)
  • 2.5(1)
2.5
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
2.5
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパー寸法(mm)から絞り込む
75×107(2)
75×140(3)
93×228(7)
93×230(2)
94×186
114×102(1)
114×140(4)
115×145(1)
115×232(2)
115×280(2)
サンダー AS815M 京セラインダストリアルツールズサンダー AS815M京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
●研磨力が高くマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える振動が手に伝わりにくいソフトグリップを採用した乾式専用のサンダーです ●研磨性能約20%アップ(同メーカー従来機比)でラクラク研磨出来ます ●剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能です ●別販売品の集じんノズルと集じんホースを集じん機に接続するとほこりの少ない集じんが可能です ●壁面でも保持しやすく握りやすいグリップ形状です
用途木材の表面仕上げ、金属面のサビ落とし・表面仕上げ作業付属品木工ペーパー(#100)×1・木工ペーパーマジック式(#100)×1・集じんノズル×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)1.7電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)220回転数(min-1[r.p.m])11500コード長さ(m)2.5型番AS815M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×160×248電源(単相/V)100パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)クランプ式:93×228、マジック式:94×186絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)93×185電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])11500取扱説明書(0.83MB)振動3軸合成値(m/s2)6.5
オービタルサンダー