オービタルサンダー :「日立研磨機」の検索結果
「ペーパー寸法(mm)」から絞り込む
114×140(1)
手にフィットする大形ソフトグリップ!集じん機に接続可能!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上
ペーパー寸法(mm)114×140
パット寸法(mm)110×100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)14000
電源(V)単相100
全負荷電流(A)2.1
消費電力(W)200
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)1.1(コードを除く)
付属品ダストバッグ、サンドペーパー(#60、#100、#150×各1枚)
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
『研磨(電動)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。