オービタルサンダー :「塗装落とし」の検索結果
関連キーワード
「ペーパー寸法(mm)」から絞り込む
93×230(1)
吸じんオービタルサンダー。低振動設計。軽量1.6kgで自在に操作。6段階スピードダイヤル
用途木材、プラスチック、金属等のフラットな面の研磨。表面仕上げ。塗装はがし。塗装下地仕上げ。金属の錆落とし。
セット内容本体、ダストバッグ、パンチングプレート
質量(kg)1.6
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)200
回転数(min-1[r.p.m])8000~12000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)251×155×90
コード長さ(m)2.5
ペーパー寸法(mm)クランプ式93×230
ストローク数(min-1[回/分])16000~24000
オービットダイヤ(mm)(軌道)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
『研磨(電動)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。