木材の表面仕上げ
金属面のサビ落とし、表面仕上げ
抜群の研磨力
フィードバック制御が安定した作業を実現
高い剛性のダイカストフレーム&ベース
抜群のウェイトバランスで振動を軽減
最適の偏芯量と回転数で高研削力を実現
高研削力を実現した最適な編芯量&回転数
二重絶縁構造
乾式
集じん機構付
電子制御
集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。
仕様●ペーパーサイズ:93×228mm●電源:AC100V・210W●回転数:5,500rpm●本体サイズ:93×280×179(H)mm●重量:2.4kg●コード長:2.5m●付属品:木工用ペーパー(#100)×2枚、ダストパック、穴あけパンチ●替カーボンブラシ:EA813RA-13
アズワン品番65-2222-67
1台
¥25,400
税込¥27,940
翌日出荷
『研磨(電動)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。