オービタルサンダー :「ペーパー研磨」の検索結果
関連キーワード
「ペーパー寸法(mm)」から絞り込む
90×220(1)
気軽に研磨作業が始められる入門サンダー。サンディングペーパー3種付属。両手でしっかり保持できるスライドスイッチ方式。クランプ固定式なので市販ペーパーも取付け可能。
用途木材、金属等の表面研磨、仕上げ、塗装はがし、錆落としなど。
付属品サンディングペーパー荒目(#60)×3、中目(#100)×3、細目(#240)×3
質量(kg)1.25
周波数(Hz)50/60
電流(A)1.8
電源(V)AC100
消費電力(W)150
回転数(min-1[r.p.m])12000
コード長さ(m)2
電源コード(m)2
ペーパー寸法(mm)幅90×220
絶縁種別回二重絶縁
パット寸法(mm)幅90×182
定格時間20分
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
『研磨(電動)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。