絞り込み
電源(V)
- 100(1)
ドリル先端角度(°)
- 140(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4200
- 1000(1)
- 3400(1)
- 3440(1)
- 3500(1)
- 3600(2)
- 3700(1)
- 4000(2)
- 4300(2)
- 4400(1)
- 4800(1)
- 5000(2)
- 5100(1)
- 5620(2)
- 6000(2)
- 7200(2)
- 12000(1)
- 18500(3)
- 18700(2)
- 20000(3)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- ファーステック(1)
「電源(V)」から絞り込む
100(1)

スリーレーキドリル研磨機
ファーステック¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷研磨可能ドリル径3.0~13.0mm スリーレーキ形状のドリル研磨が可能 1年間の保証付き ハイスドリルのみの研磨になります付属品研磨ホイール:CBN#250、CBN#400(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット 六角レンチ(M4×1、M5×1)質量(kg)13径(Φmm)研磨可能:3.0~13.0先端角(°)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×315×196電源(単相/V)AC100モーター出力(W)200モーター回転数(min-1[r.p.m])4200ドリル先端角度(°)140