絞り込み
電源(V)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4200
- 1800(4)
- 2000(9)
- 2000~5000(3)
- 3000~4500(5)
- 3400(7)
- 3450(6)
- 3500(11)
- 3600(8)
- 4000(4)
- 4300(4)
- 4800(5)
- 5000(5)
- 10000(14)
- 11000(5)
- 12000(24)
- 13000(4)
- 14000(6)
- 15000(3)
- 18500(3)
- 20000(3)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- ファーステック(1)
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
スリーレーキドリル研磨機
ファーステック¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷研磨可能ドリル径3.0~13.0mm スリーレーキ形状のドリル研磨が可能 1年間の保証付き ハイスドリルのみの研磨になります付属品研磨ホイール:CBN#250、CBN#400(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット 六角レンチ(M4×1、M5×1)質量(kg)13径(Φmm)研磨可能:3.0~13.0先端角(°)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×315×196電源(単相/V)AC100モーター出力(W)200モーター回転数(min-1[r.p.m])4200ドリル先端角度(°)140