ドリル研削機 :「研磨 石」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「外径(Φmm)」から絞り込む
44(2)
50(3)
ハイスドリルはもちろん超鋼ドリルやチタンコーティングされたドリルを研磨することができます。皿ビス用
用途切れなくなったドリルの再研磨
外径(Φmm)44-50
適合機種ドリルシャープナー(No.21200)
材質ダイヤ砥石
粒度230番
厚さ(mm)13.7
穴径(Φmm)12.7
被削材ハイス/超鋼/チタン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
購入時に装着された主にハイスドリルを研磨する際に使用します。皿ビス用
用途切れなくなったドリルの再研磨
外径(Φmm)44-50
適合機種ドリルシャープナー(No.21200)
材質WA砥石
粒度80番
厚さ(mm)12.7
穴径(Φmm)10
被削材ハイス/超鋼/チタン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
翌日出荷
ドリルの理想的な円すい角を自動的に研磨する画期的なドリル研磨機
回転数(min-1[r.p.m])9500
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)55
付属品WA砥石(NO21202)、ドリルクランプ、専用スパナ、Φ3.0~4.0mm用アタッチメント
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×110×200
質量(kg)1.9
定格使用時間(分)5
ドリル先端角度(°)(研磨可能)118
研磨可能ドリル(寸法)Φ3.0~13.0mm/標準時(先端角)118°
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
『研磨(電動)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。