ドリル研削機 :「自動研磨装置」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルの理想的な円すい角を自動的に研磨する画期的なドリル研磨機
回転数(min-1[r.p.m])9500 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)55 付属品WA砥石(NO21202)、ドリルクランプ、専用スパナ、Φ3.0~4.0mm用アタッチメント 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×110×200 質量(kg)1.9 定格使用時間(分)5 ドリル先端角度(°)(研磨可能)118 研磨可能ドリル(寸法)Φ3.0~13.0mm/標準時(先端角)118° RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
欠品中

おすすめ人気ランキング