ドリル研削機 :「電気ドリル用 研磨」の検索結果
お手持ちの電気ドリル(首径Φ43mm)で砥石を回転させることで手軽に鉄工ドリルの先端研磨ができます。
使用方法は本体上部の穴からドリルを差込み、ねじる作業だけで簡単に研磨できます。
用途鉄工ドリル(先端角118°)研磨用
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500
付属品砥材(WA材)/1個
質量(g)420
首径(mm)43
ドリル径(Φmm)3~10
ドリル先端角度(°)118
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
『研磨(電動)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。