ドリル研削機 :「クロス 研磨」の検索結果
「外径(Φmm)」から絞り込む
125(1)
小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。
N型・X型のシンニング研削ができます。
用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型、シンニングタイプX型(クロス)。
電源(V)AC100
電源コード(m)1.6
ドリル先端角度(°)118・130・180・-5・-15
材質(砥石)CBN
動力(W)100
砥石径(Φmm)125
タイプ山形、一文字、ローソク研削対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×260×300
研削範囲(mm)2~13
質量(kg)18
トラスコ品番138-1687
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
『研磨(電動)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。