絞り込み
電源(V)
  • 100(10)
ドリル先端角度(°)
  • 85~140(3)
  • 90~135(1)
  • 140(3)
  • 165~180(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4000(2)
  • 4200(1)
  • 4300(2)
  • 5000(1)
  • 6000(2)
保証期間
  • 1年間(3)
ブランド
  • ファーステック
  • VERTEX(バーテックス)(57)
  • ニシガキ工業(12)
  • ビックツール(8)
  • PROXXON(プロクソン)(4)
  • ギガ・セレクション(4)
  • エスコ(3)
  • CGK(2)
  • コスモキカイ(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • Strong Tool(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • A-TEC(1)
  • CRTワールド(1)
  • TANAKA(田中インポートグループ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(10)
  • EDG-213N用ホイール ファーステック

    EDG-213N用ホイール

    ファーステック
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    EDG-213N用砥石 電着砥石
  • ドリル研磨機用コレットホルダー ファーステック

    ドリル研磨機用コレットホルダー

    ファーステック
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 廉価版小型ドリル研磨機 3-13mm用 ファーステック

    廉価版小型ドリル研磨機 3-13mm用

    ファーステック
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    汎用性の高いドリル径3.0~13.0mm 持ち運びに便利な小型軽量タイプ 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能 中国製です
    付属品ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1)質量(kg)8.2径(Φmm)研磨可能:3.0~13.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×285×150電源(単相/V)AC100モーター出力(W)180保証期間1年間ドリル先端角度(°)標準付属:90~135ホイール数研磨:CBN#230(ハイスドリル用)
  • EDG-320N用ホイール ファーステック

    EDG-320N用ホイール

    ファーステック
    34,980税込38,478
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    EDG-320N用砥石 電着砥石
  • 鉄骨用ドリル研磨機 ファーステック

    鉄骨用ドリル研磨機

    ファーステック
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    通常の刃先形状のドリルで薄板に穴あけを行うと裏面にバリが出やすくなりますが、ローソク刃立て(一文字)形状のドリルを使うことで、裏面にバリが出にくくスムーズな穴あけが可能となります。 1年間の保証付き 仕様頻度の高いサイズのコレットのみに絞ったタイプになります
    先端角(°)165~180電源(単相/V)AC100ドリル先端角度(°)165~180
  • 小型ドリル研磨機 ファーステック

    小型ドリル研磨機

    ファーステック
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    汎用性の高いドリル径2.0~13.0mm 持ち運びに便利な小型軽量タイプ 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
    付属品研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1・M5×1)質量(kg)10径(Φmm)研磨可能:2.0~13.0先端角(°)85~140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×305×165電源(単相/V)AC100モーター出力(W)1/3HP 250モーター回転数(min-1[r.p.m])6000ドリル先端角度(°)標準付属:85~140
  • SDG-213用ホイール ファーステック

    SDG-213用ホイール

    ファーステック
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    SDG-213用砥石 電着砥石
  • 小型ドリル研磨機用コレット ファーステック

    小型ドリル研磨機用コレット

    ファーステック
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型ドリル研磨機用専用コレットになります
  • EDSG-313用ホイール ファーステック

    EDSG-313用ホイール

    ファーステック
    19,980税込21,978
    1枚
    4日以内出荷
    EDSG-313用砥石 電着砥石
    付属品EDSG-313適合ハイス用
  • ドリル・エンドミル切断機 ファーステック

    ドリル・エンドミル切断機

    ファーステック
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    冷却用エアー供給装置付き 超硬性ドリル、エンドミルを簡単に切断することができます。別売りのCBNホイールを装着すれば、HSS(ハイス)も切断可能です 切断時間(目安):Φ10の超硬エンドミルで約30秒~1分(エアー流量によっては切断時間がこれより長くなることがあります)
    付属品ホイール:SDC#100(超硬用)質量(kg)13.5径(Φmm)切断可能:3.0~16.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×300×160電源(単相/V)AC100モーター出力(W)600モーター回転数(min-1[r.p.m])6000
  • 大型フラット三段ドリル研磨機 ファーステック

    大型フラット三段ドリル研磨機

    ファーステック
    459,800税込505,780
    1台
    4日以内出荷
    通常12.0~26.0mmですが別売りコレットのご購入で8.0~32.0mmまで研磨可能 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
    付属品研磨ホイール:CBN#150(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0、21.0、22.0、23.0、24.0、25.0、26.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き) 六角レンチ(M4×1、M6×1)質量(kg)27径(Φmm)研磨可能:12.0~26.0(別売りコレットのご購入でΦ8.0~Φ32.0まで研磨可能です)先端角(°)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×435×210電源(単相/V)AC100ドリル先端角度(°)140
  • 小型フラット三段ドリル研磨機 ファーステック

    小型フラット三段ドリル研磨機

    ファーステック
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    小径ドリルや超硬ドリル向きの逃げ面形状です 持ち運びに便利な小型軽量タイプ 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
    付属品研磨ホイール:CBN#200、CBN#400(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット 六角レンチ(M4×1、M5×1)質量(kg)9径(Φmm)研磨可能:2.0~13.0先端角(°)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×295×170電源(単相/V)AC100モーター出力(W)200モーター回転数(min-1[r.p.m])5000ドリル先端角度(°)140
  • 中型ドリル研磨機用コレット ファーステック

    中型ドリル研磨機用コレット

    ファーステック
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    中型ドリル研磨機用専用コレットになります
  • 中型ドリル研磨機 ファーステック

    中型ドリル研磨機

    ファーステック
    339,800税込373,780
    1台
    4日以内出荷
    汎用性の高いドリル径3.0~20.0mm 小型ドリル研磨機よりも研磨できる範囲が広い 1年間の保証付き ホイールの交換でハイスドリル・超硬ドリルともに研磨可能
    付属品研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き)・六角レンチ(M4×1・M5×1)質量(kg)19径(Φmm)研磨可能:3.0~20.0先端角(°)85~140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×385×210電源(単相/V)AC100モーター出力(W)1/2HP 450モーター回転数(min-1[r.p.m])4300ドリル先端角度(°)85~140
  • ECO-316用ホイール ファーステック

    ECO-316用ホイール

    ファーステック
    16,980税込18,678
    1枚
    4日以内出荷
    ECO-316用切断砥石 電着砥石
    粒度#100
  • スリーレーキドリル研磨機 ファーステック

    スリーレーキドリル研磨機

    ファーステック
    349,800税込384,780
    1台
    4日以内出荷
    研磨可能ドリル径3.0~13.0mm スリーレーキ形状のドリル研磨が可能 1年間の保証付き ハイスドリルのみの研磨になります
    付属品研磨ホイール:CBN#250、CBN#400(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット 六角レンチ(M4×1、M5×1)質量(kg)13径(Φmm)研磨可能:3.0~13.0先端角(°)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×315×196電源(単相/V)AC100モーター出力(W)200モーター回転数(min-1[r.p.m])4200ドリル先端角度(°)140
  • EDMD-1226用ホイール ファーステック

    EDMD-1226用ホイール

    ファーステック
    45,980税込50,578
    1枚
    4日以内出荷
    EDMD-1226用砥石 電着砥石
  • EDMD-213用ホイール ファーステック

    EDMD-213用ホイール

    ファーステック
    19,980税込21,978
    1枚
    4日以内出荷
    EDMD-213用砥石 電着砥石
  • EDG-1226MB用ホイール ファーステック

    EDG-1226MB用ホイール

    ファーステック
    43,980税込48,378
    1枚
    4日以内出荷
    EDG-1226MB用砥石 電着砥石
  • ホーニングエッジ研磨機 ファーステック

    ホーニングエッジ研磨機

    ファーステック
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    ドリル再研後の刃先をホーニングエッジ研磨することで再研磨したドリルの寿命が延びます 再研磨後の切削工具の寿命が約60%向上
    付属品ドリルチャック、磁性研磨粉(磁性超硬研磨粉)、電源ケーブル寸法(mm)研磨可能:0.3~13.0質量(kg)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×180×265電源(単相/V)AC100
  • EPDG-320用ホイール ファーステック

    EPDG-320用ホイール

    ファーステック
    34,980税込38,478
    1枚
    4日以内出荷
    EPDG-320用砥石 電着砥石
  • EPDG-732用ホイール ファーステック

    EPDG-732用ホイール

    ファーステック
    49,980税込54,978
    1枚
    4日以内出荷
    EPDG-732用砥石 電着砥石
  • 大型ドリル研磨機用コレット ファーステック

    大型ドリル研磨機用コレット

    ファーステック
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    大型ドリル研磨機用専用コレットになります
  • 大型ドリル研磨機 ファーステック

    大型ドリル研磨機

    ファーステック
    429,800税込472,780
    1台
    4日以内出荷
    通常12.0~26.0mmですが別売りコレットのご購入で8.0~32.0mmまで研磨可能 1年間の保証付き ホイールの交換でハイスドリル・超硬ドリルともに研磨可能
    付属品研磨ホイール:CBN#150(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0、21.0、22.0、23.0、24.0、25.0、26.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き)・六角レンチ(M4×1・M6×1)質量(kg)26径(Φmm)研磨可能:12.0~26.0(別売りコレットのご購入でΦ8.0~Φ32.0まで研磨可能です)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×435×225電源(単相/V)AC100モーター出力(W)1/2HP 450保証期間1年間モーター回転数(min-1[r.p.m])4000ドリル先端角度(°)85~140
  • EPDG-213用ホイール ファーステック

    EPDG-213用ホイール

    ファーステック
    19,980税込21,978
    1枚
    4日以内出荷
    EPDG-710、EPDG-213用砥石 電着砥石
ドリル研削機