絞り込み
ブランド
  • ファーステック
  • モノタロウ(618)
  • エスコ(16,413)
  • 修理(3,341)
  • マキタ(2,568)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,312)
  • 日東工器(1,774)
  • RS PRO(1,553)
  • TRUSCO(1,551)
  • BAHCO(バーコ)(1,493)
  • SK11(1,396)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,253)
  • Wera(1,168)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,145)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,067)
  • KTC(982)
  • 日本紐釦貿易(969)
  • ベッセル(950)
  • BOSCH(ボッシュ)(942)
  • NAC(長堀工業)(905)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EDG-213N用ホイール ファーステック

    EDG-213N用ホイール

    ファーステック
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    EDG-213N用砥石 電着砥石
  • ドリル研磨機用コレットホルダー ファーステック

    ドリル研磨機用コレットホルダー

    ファーステック
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 廉価版小型ドリル研磨機 3-13mm用 ファーステック

    廉価版小型ドリル研磨機 3-13mm用

    ファーステック
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    汎用性の高いドリル径3.0~13.0mm 持ち運びに便利な小型軽量タイプ 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能 中国製です
    付属品ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1)質量(kg)8.2径(Φmm)研磨可能:3.0~13.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×285×150電源(単相/V)AC100モーター出力(W)180保証期間1年間ドリル先端角度(°)標準付属:90~135ホイール数研磨:CBN#230(ハイスドリル用)
  • EDG-320N用ホイール ファーステック

    EDG-320N用ホイール

    ファーステック
    34,980税込38,478
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    EDG-320N用砥石 電着砥石
  • FT-VW 精密バイス ファーステック

    FT-VW 精密バイス

    ファーステック
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    材質SK2直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100硬度(°)HRC55~60
  • 鉄骨用ドリル研磨機 ファーステック

    鉄骨用ドリル研磨機

    ファーステック
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    通常の刃先形状のドリルで薄板に穴あけを行うと裏面にバリが出やすくなりますが、ローソク刃立て(一文字)形状のドリルを使うことで、裏面にバリが出にくくスムーズな穴あけが可能となります。 1年間の保証付き 仕様頻度の高いサイズのコレットのみに絞ったタイプになります
    先端角(°)165~180ドリル先端角度(°)165~180
  • 小型ドリル研磨機 ファーステック

    小型ドリル研磨機

    ファーステック
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    汎用性の高いドリル径2.0~13.0mm 持ち運びに便利な小型軽量タイプ 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
    付属品研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1・M5×1)質量(kg)10径(Φmm)研磨可能:2.0~13.0先端角(°)85~140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×305×165電源(単相/V)AC100モーター出力(W)1/3HP 250モーター回転数(min-1[r.p.m])6000ドリル先端角度(°)標準付属:85~140
  • SDG-213用ホイール ファーステック

    SDG-213用ホイール

    ファーステック
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    SDG-213用砥石 電着砥石
  • 2次元精密バイス ファーステック

    2次元精密バイス

    ファーステック
    249,800税込274,780
    1台
    30日以内出荷
    目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます。 水平方向に360°回転可能 45°垂直方向に傾斜可能
    材質旋回部FCD45/バイス部SKS3熱処理旋回部調質/バイス部サブゼロ処理
  • 2次元ERコレットチャック ファーステック

    2次元ERコレットチャック

    ファーステック
    249,800税込274,780
    1台
    30日以内出荷
    水平方向に360°回転可能
    仕様テーブル回転角度:副尺3分材質旋回部SCM4/主軸部SUS440C質量(kg)11寸法A(mm)138寸法F(mm)178精度ER40コレットの精度に準じる寸法D(mm)110本体スイベル:副尺3分寸法B(mm)75寸法I(mm)16寸法K(mm)15熱処理旋回部浸炭焼入/主軸部真空焼入寸法E(Φmm)80硬度(°)旋回部HRC56-58/主軸部HRC56-60
  • ファーステックE3Rシステム ファーステック

    ファーステックE3Rシステム

    ファーステック
    89,980税込98,978
    1台
    30日以内出荷
    EROWA社ののセンタリングプレート、System-3R社のマクロベースホルダー(3R-651.7E-P)に適応
    材質SUS440直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.003/100以内硬度(°)HRC45~55
  • ファーステックE3Rマグネットチャック ファーステック

    ファーステックE3Rマグネットチャック

    ファーステック
    239,800税込263,780
    1台
    30日以内出荷
    EROWA社ののセンタリングプレート、System-3R社のマクロベースホルダー(3R-651.7E-P)に組み合わせることによりご使用いただけます。
    材質SUS440ピッチ磁極:0.5×1.5直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.003/100以内硬度(°)HRC45~55
  • FT-SV 精密サインバイス ファーステック

    FT-SV 精密サインバイス

    ファーステック
    86,980税込95,678
    1台
    30日以内出荷
    材質SK2直角度(mm)0.005/100以内角度(°)設定可能:0~46平行度(mm)0.005/100以内硬度(°)HRC52~58
  • 2次元精密プレート ファーステック

    2次元精密プレート

    ファーステック
    599,800税込659,780
    1台
    30日以内出荷
    Tスロット付きテーブルが付いた二次元テーブルです。 割出台等を搭載して角度設定が可能になります Tスロットベースがついた2次元精密プレート 本尺と副尺によって簡単に設定角度が読み取り可能 水平方向に360°回転可能・45°垂直方向に傾斜可能
    仕様テーブル回転角度:副尺3分、把握部:M16材質旋回部FCD45/テーブル部YK30質量(kg)47寸法H(mm)10寸法A(mm)183寸法F(mm)300寸法D(mm)60本体スイベル:副尺3分寸法E(mm)300寸法B(mm)220寸法C(mm)40平行度(mm)0.005/100寸法M(mm)M8寸法I(mm)12寸法J(mm)14寸法G(mm)28寸法K(mm)25熱処理旋回部調質/テーブル部サブゼロ処理硬度(°)旋回部HRC43-47/テーブル部HRC58-60
  • SKS超精密バイス ファーステック

    SKS超精密バイス

    ファーステック
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    材質SKS
  • 精密複合サインバイス ファーステック

    精密複合サインバイス

    ファーステック
    499,800税込549,780
    1台
    30日以内出荷
    SKS精密バイスはSKS3材を使用し、サブゼロ処理を施した経年変化の少ない高精度な精密バイスです。バイスは水平垂直の2方向に傾きます
    材質SKS質量(kg)7.5寸法H(mm)45直角度(mm)0.005/100寸法A(mm)160寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)94寸法B(mm)73寸法C(mm)124平行度(mm)0.003/100寸法I(mm)M5寸法J(mm)100寸法G(mm)80熱処理-185℃サブゼロ処理傾斜角度(°)最大:46誤差角度:15"以内硬度(°)HRC58~60
  • ステンレス製精密バイス ファーステック

    ステンレス製精密バイス

    ファーステック
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    小さなワークを固定するのに最適です。 磁性あり
    材質SUS440平行度(mm)0.003/100以内
  • 5軸マシンバイス ファーステック

    5軸マシンバイス

    ファーステック
    229,800税込252,780
    1台
    30日以内出荷
    付属品検査成績書締付トルク15kn(60N/m締付時)
  • 精密油圧バイス ファーステック

    精密油圧バイス

    ファーステック
    299,800税込329,780
    1台
    30日以内出荷
    仕様最大把握力:1500kgf付属品専用クランプ2個材質工具鋼直角度(mm)0.008/100以内平行度(mm)0.005/100以内寸法I(mm)M10硬度(°)HRC52-58
  • 精密バイス ファーステック

    精密バイス

    ファーステック
    54,980税込60,478
    1台
    30日以内出荷
    材質SK2直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100寸法I(mm)M6硬度(°)HRC55~60
  • FT-SVW 精密サインバイス ファーステック

    FT-SVW 精密サインバイス

    ファーステック
    69,980税込76,978
    1台
    30日以内出荷
    SK精密サインバイスは日本製工具鋼SK材を使用した高精度な精密サインバイスです
    材質SK2直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.005/100以内寸法I(mm)M6傾斜角度(°)最大:46硬度(°)HRC52~58
  • 3次元精密バイス ファーステック

    3次元精密バイス

    ファーステック
    499,800税込549,780
    1台
    30日以内出荷
    旋回部にサインバイスが乗った精密三次元バイス・目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます(サインバイスはブロックゲージと三角関数表を用いて角度設定します)。 旋回部は水平方向に360°回転可能 旋回部は45°垂直方向に傾斜可能 サインバイスは最大46°傾斜可能
    材質旋回部FCD45/バイス部SKS3質量(kg)16寸法H(mm)73直角度(mm)0.005/100以内寸法A(mm)169寸法F(mm)178寸法D(mm)110本体回転・角度とも副尺3分寸法E(mm)160寸法B(mm)75寸法C(mm)63平行度(mm)0.004/100以内寸法I(mm)16寸法J(mm)33寸法G(mm)0-80寸法K(mm)15熱処理旋回部調質/バイス部サブゼロ処理硬度(°)旋回部HRC43-47/バイス部HRC58-60
  • FT-VS 精密バイス ファーステック

    FT-VS 精密バイス

    ファーステック
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    SK精密バイスは日本製工具鋼SK材を使用した高精度な精密バイスです
    材質SK2
  • 精密サインバイス ファーステック

    精密サインバイス

    ファーステック
    259,800税込285,780
    1台
    30日以内出荷
    材質SKS寸法H(mm)45直角度(mm)0.005/100寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)63寸法B(mm)73寸法C(mm)93平行度(mm)0.003/100寸法I(mm)M5傾斜角度(°)最大:46誤差角度:15"以内硬度(°)HRC58~60
  • クサビロック精密バイス ファーステック

    クサビロック精密バイス

    ファーステック
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    クサビロック式精密バイスは新しいデザインの締め付け構造によりバイスをテーブルに乗せたまま口金を動かすことが可能
    材質工具鋼直角度(mm)0.004/100以内平行度(mm)0.003/100以内寸法I(mm)M6熱処理真空焼き入れ -185℃サブゼロ処理硬度(°)HRC55~60
  • 2次元三爪チャック ファーステック

    2次元三爪チャック

    ファーステック
    299,800税込329,780
    1台
    30日以内出荷
    スクロールチャックでワークをしっかり把握するタイプの二次元三爪スクロールチャックです 目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます 水平方向に360°回転可能・45°垂直方向に傾斜可能
    仕様テーブル回転角度:副尺3分材質旋回部SCM4/チャック部:S45C寸法F(mm)178寸法D(mm)110本体スイベル:副尺3分寸法B(mm)75繰返し精度(mm)0.015寸法I(mm)16寸法K(mm)15熱処理旋回部・チャック部とも浸炭焼入硬度(°)旋回部HRC56-58/チャック部HRC50-55
  • ラチェットモンキレンチ ファーステック

    ラチェットモンキレンチ

    ファーステック
    3,998税込4,398
    1丁
    3日以内出荷
    他社のラチェットモンキーをすべて改良した究極のラチェットモンキー 連続作業が可能なラチェット方式 ラチェット機能ON/OFFスイッチ付き アゴ部には便利な目盛付き 独自のラチェット機構でウォームが浮き上がりません グリップ力のあるウォームで素早い締め付けが可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ドリル研磨機用コレット ファーステック

    小型ドリル研磨機用コレット

    ファーステック
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型ドリル研磨機用専用コレットになります
  • EDSG-313用ホイール ファーステック

    EDSG-313用ホイール

    ファーステック
    19,980税込21,978
    1枚
    4日以内出荷
    EDSG-313用砥石 電着砥石
    付属品EDSG-313適合ハイス用
  • ドリル・エンドミル切断機 ファーステック

    ドリル・エンドミル切断機

    ファーステック
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    冷却用エアー供給装置付き 超硬性ドリル、エンドミルを簡単に切断することができます。別売りのCBNホイールを装着すれば、HSS(ハイス)も切断可能です 切断時間(目安):Φ10の超硬エンドミルで約30秒~1分(エアー流量によっては切断時間がこれより長くなることがあります)
    付属品ホイール:SDC#100(超硬用)質量(kg)13.5径(Φmm)切断可能:3.0~16.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×300×160電源(単相/V)AC100モーター出力(W)600モーター回転数(min-1[r.p.m])6000
  • 大型フラット三段ドリル研磨機 ファーステック

    大型フラット三段ドリル研磨機

    ファーステック
    459,800税込505,780
    1台
    4日以内出荷
    通常12.0~26.0mmですが別売りコレットのご購入で8.0~32.0mmまで研磨可能 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
    付属品研磨ホイール:CBN#150(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0、21.0、22.0、23.0、24.0、25.0、26.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き) 六角レンチ(M4×1、M6×1)質量(kg)27径(Φmm)研磨可能:12.0~26.0(別売りコレットのご購入でΦ8.0~Φ32.0まで研磨可能です)先端角(°)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×435×210電源(単相/V)AC100ドリル先端角度(°)140
  • 小型フラット三段ドリル研磨機 ファーステック

    小型フラット三段ドリル研磨機

    ファーステック
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    小径ドリルや超硬ドリル向きの逃げ面形状です 持ち運びに便利な小型軽量タイプ 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
    付属品研磨ホイール:CBN#200、CBN#400(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット 六角レンチ(M4×1、M5×1)質量(kg)9径(Φmm)研磨可能:2.0~13.0先端角(°)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×295×170電源(単相/V)AC100モーター出力(W)200モーター回転数(min-1[r.p.m])5000ドリル先端角度(°)140
  • 中型ドリル研磨機用コレット ファーステック

    中型ドリル研磨機用コレット

    ファーステック
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    中型ドリル研磨機用専用コレットになります
  • 中型ドリル研磨機 ファーステック

    中型ドリル研磨機

    ファーステック
    339,800税込373,780
    1台
    4日以内出荷
    汎用性の高いドリル径3.0~20.0mm 小型ドリル研磨機よりも研磨できる範囲が広い 1年間の保証付き ホイールの交換でハイスドリル・超硬ドリルともに研磨可能
    付属品研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き)・六角レンチ(M4×1・M5×1)質量(kg)19径(Φmm)研磨可能:3.0~20.0先端角(°)85~140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×385×210電源(単相/V)AC100モーター出力(W)1/2HP 450モーター回転数(min-1[r.p.m])4300ドリル先端角度(°)85~140
  • ECO-316用ホイール ファーステック

    ECO-316用ホイール

    ファーステック
    16,980税込18,678
    1枚
    4日以内出荷
    ECO-316用切断砥石 電着砥石
    粒度#100
  • スリーレーキドリル研磨機 ファーステック

    スリーレーキドリル研磨機

    ファーステック
    349,800税込384,780
    1台
    4日以内出荷
    研磨可能ドリル径3.0~13.0mm スリーレーキ形状のドリル研磨が可能 1年間の保証付き ハイスドリルのみの研磨になります
    付属品研磨ホイール:CBN#250、CBN#400(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット 六角レンチ(M4×1、M5×1)質量(kg)13径(Φmm)研磨可能:3.0~13.0先端角(°)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×315×196電源(単相/V)AC100モーター出力(W)200モーター回転数(min-1[r.p.m])4200ドリル先端角度(°)140
  • EDMD-1226用ホイール ファーステック

    EDMD-1226用ホイール

    ファーステック
    45,980税込50,578
    1枚
    4日以内出荷
    EDMD-1226用砥石 電着砥石
  • EDMD-213用ホイール ファーステック

    EDMD-213用ホイール

    ファーステック
    19,980税込21,978
    1枚
    4日以内出荷
    EDMD-213用砥石 電着砥石
  • EDG-1226MB用ホイール ファーステック

    EDG-1226MB用ホイール

    ファーステック
    43,980税込48,378
    1枚
    4日以内出荷
    EDG-1226MB用砥石 電着砥石
  • ホーニングエッジ研磨機 ファーステック

    ホーニングエッジ研磨機

    ファーステック
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    ドリル再研後の刃先をホーニングエッジ研磨することで再研磨したドリルの寿命が延びます 再研磨後の切削工具の寿命が約60%向上
    付属品ドリルチャック、磁性研磨粉(磁性超硬研磨粉)、電源ケーブル寸法(mm)研磨可能:0.3~13.0質量(kg)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×180×265電源(単相/V)AC100