ドリル研削機 :「ドリル研磨機」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
100(12)
シンニングが取れるので、ハンドドリルの穴あけが楽に!
回転数(min-1[r.p.m])7200 電圧(V)(50/60Hz)AC100 モーター出力(W)100 ドリルのシンニング形状Xシンニング ドリル径(Φmm)3.0~13.0 使用砥石Φ48 CBN#170 質量(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×80×110 先端角(°)118 付属品コレット×5個、コレットホルダー×1セット トラスコ品番481-6285
1台
44,980 税込49,478
欠品中

小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。 N型・X型のシンニング研削ができます。
用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型、シンニングタイプX型(クロス)。 電源(V)AC100 電源コード(m)1.6 ドリル先端角度(°)118・130・180・-5・-15 材質(砥石)CBN 動力(W)100 砥石径(Φmm)125 タイプ山形、一文字、ローソク研削対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×260×300 研削範囲(mm)2~13 質量(kg)18 トラスコ品番138-1687
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。 操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。 速く、簡単にドリルを研磨できます。 1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。 形状の違いを意識せずに研磨できます。
定格電圧(V)AC100V(一般家庭用) 定格消費電力(W)95 モーター回転数(min-1[r.p.m])18500 研磨角度(°)118 付属品チャック 質量(g)980 角度(°)逃げ:6 本体寸法(mm)175×130×85 定格周波数(Hz)50/60 定格時間(分)15 研磨サイズ(mm)鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要) 研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ドリルの理想的な円すい角を自動的に研磨する画期的なドリル研磨機
回転数(min-1[r.p.m])9500 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)55 付属品WA砥石(NO21202)、ドリルクランプ、専用スパナ、Φ3.0~4.0mm用アタッチメント 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×110×200 質量(kg)1.9 定格使用時間(分)5 ドリル先端角度(°)(研磨可能)118 研磨可能ドリル(寸法)Φ3.0~13.0mm/標準時(先端角)118° RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。 ローソク形状ドリルにチゼルポイント成形ができるのでポンチングが不要、薄板穴あけに最適です。 プレートパルドリル(三菱マテリアル)の再研削に最適です。
用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型。 電源(V)AC100 電源コード(m)1.6 ドリル先端角度(°)118・130・180・-5・-15 材質(砥石)PA 動力(W)100 砥石径(Φmm)125 タイプ山形、一文字、ローソク研削対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×250 研削範囲(mm)2~13 質量(kg)17 トラスコ品番138-1679
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

お手持ちの電気ドリル(首径Φ43mm)で砥石を回転させることで手軽に鉄工ドリルの先端研磨ができます。 使用方法は本体上部の穴からドリルを差込み、ねじる作業だけで簡単に研磨できます。
用途鉄工ドリル(先端角118°)研磨用 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500 付属品砥材(WA材)/1個 質量(g)420 首径(mm)43 ドリル径(Φmm)3~10 ドリル先端角度(°)118
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

正確な芯出しのための超高精度、安定した再研削が得られる簡単な操作性、何処でも持ち運びが出来る小型超軽量性です。
電源(V)AC100 電源コード(m)1.6 材質(砥石)PA 砥石径(Φmm)125 研削範囲(mm)2~13
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリ研 エース ニシガキ工業 動画あり
2.6~13mmドリル径の研磨をコンパクトボディで実現しました。 差し込むだけのカンタン操作で、食いつきがよく正確な穴があくXシンニング研磨が行えます。 設定から研磨完了まで約2分です。 刃先を固定する方式でロングドリルにも対応します。 砥石はナット1本で交換可能。さらに横幅わずか12cmの省スペース設計で場所を取りません。 砥石1個で約200回研磨できます(ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル、六角軸鉄工用ドリルの再研磨。 モーター電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)(モーター)95 研磨角度(°)(刃先)118 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18500 質量(g)1900 本体寸法(mm)200×120×173 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 逃げ角(度)10 連続使用時間(分)(モーター)15 ドリルのシンニング形状X(エックス)型 研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル/チタンコーティングハイスドリル/コバルトハイスドリル
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビックツールドリル研磨機
テーパーシャンクドリルの再研磨が可能です。
用途Φ13~50までのテーパーシャンクドリルの再研磨に 電源単相100V 電源コード(m)1.5 研磨角度(°)【先端】118 モーター回転数(min-1[r.p.m])3000/3600 仕様一台から異電圧に別作対応 トラスコ品番481-5203 幅(mm)660 質量(kg)50 高さ(mm)350 奥行(mm)610 使用砥石電着CBN#100 モーター出力(W)200 研磨面サイズ(mm)13~50 モーター定格時間連続(定格時間なし)
1台
739,800 税込813,780
翌々日出荷

【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応! コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。 カンタン研磨!差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。 さらに高精度なXシンニング。従来品に比べ穴あけ制度を重視。 ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。 制度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。 従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。 低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。 電源(V)AC100(一般家庭用) 消費電力(W)(モーター)148 研磨角度(°)(刃先)118 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18700 質量(kg)3.2 本体寸法(mm)209×157×189 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 逃げ角(度)10 連続使用時間(分)(モーター)30 ドリルのシンニング形状X(エックス)型 研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(米国特許)専用チャックを使用することにより、誰でも簡単に装着、研磨が可能。 研げる錐のサイズは、2.5ミリ~13ミリ。 錐のシャンク(軸の根本)が、ストレートシャンクに対応しています。 高品質電着ダイヤモンドホイールを使用。 鉄工錐ハイス、コバルト、チタンコーティング錐を研磨可能。 研磨可能数約150本~300本(サイズ、錐先の傷み具合により数量の多少有) 家庭用100V電源。ハイパワーモーター搭載(15000rpm) 500Xはシンニング加工が可能。
モーター回転数(min-1[r.p.m])15000 電圧(V)100 研磨サイズ(mm)2.5~13 使用可能材質鉄工用ドリル、ハイス鋼ドリル、コバルト鋼ドリル、チタンコートドリル 使用砥石電着ダイヤモンドホイール
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

N-874 ドリ研X26 ニシガキ工業 動画あり
ニシガキ工業ドリ研X26
大径ドリルのXシンニング 研磨がカンタンにできる! 26mmまでの大径ドリル対応!!従来のコンパクト型ドリル研磨機では不可能だった26mmまでの大径ドリルのXシンニング研磨に対応します。 差し込むだけの簡単研磨!!カンタン設定(刃先設定器にチャックを差し込み設定する。チャンク可能ドリルΦ7~26mm)、カンタン刃先研磨(刃先研磨口に差し込み研磨する。)、カンタンシンニング研磨(シンニング研磨口に差し込み研磨する。) シンニング幅調整ダイヤル:調整ダイヤルでシンニング幅が調整できます。(イラスト赤部分) チャック&設定器が本体に収納できる!!:設定器は本体一体型、チャックは本体側面に収納可能となっており場所をとりません。 高精度研磨!!正確に研磨できます。(刃先研磨角度:118度、逃げ角度:10度、シンニング形状:X形)センターポンチ不要。ドリルの食い付きが良く正確な穴があきます。5~6分で研磨完了! 低価格!!低価格で高品質。砥石1個で200回以上研磨できます。※ドリル200本ではございません。 ロングドリル対応!ロングドリルの研磨にも対応しています。刃先を固定する方式の為、ロングドリル研磨時にも通常と同じ使用感で研磨できます。
用途大径ドリル用Xシンニング研磨機 モーター回転数(min-1[r.p.m])3400 モーター電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)モーター:750 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)15 本体寸法(mm)352×348×365 付属品チャック、コレット(5種)、締付ハンドル 刃先角度(°)(研磨)118(替砥石 NO.22装着時は135°) 逃げ角(度)10 ドリルのシンニング形状X形 研磨サイズ(mm)(可能)ストレートドリル及びロングドリル:7.0~26、テーパシャンクドリル:12.3~26 質量(kg)26 トラスコ品番758-3818
1台
259,800 税込285,780
翌日出荷

ニシガキ工業ドリ研 X20
【Φ10~20ドリル対応!ついに研げるミドルサイズ!】Φ10~20ドリル径対応! コンパクトボディでΦ10~20mmまでのドリル研磨に対応しました。さらに高精度なXシンニング! 従来品に比べ穴あけ精度を重視。ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製チャック&挿入口。チャック先端とチャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。 精度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。 従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル・テーパーシャンクドリル対応。 刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。 また、別売品のコレットを装着することでテーパーシャンクドリルにも対応します。 低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリルの再研磨機。 電源(V)AC100(一般家庭用) 消費電力(W)(モーター)148 研磨角度(°)(刃先)118 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)5000 セット内容研磨機本体/刃先設定器/チャック/取扱説明書 質量(kg)5.5 本体寸法(mm)263×185×203 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 逃げ角(度)10 連続使用時間(分)(モーター)30 ドリルのシンニング形状X(エックス)型 研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル 研磨サイズ(mm)ストレート軸/六角軸:10~20
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷