絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 10
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 20(4)
  • 30(3)
  • 40(1)
  • 50(5)
  • 60(11)
  • 64(1)
  • 76(9)
  • 100(7)
  • 110(1)
  • 120(1)
ベルト長さ(mm)
  • 165(1)
  • 330(4)
  • 335(1)
  • 915(1)
電源(V)
  • 12(1)
  • 100(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3400(1)
  • 9200(1)
  • 15000(1)
  • 16000(1)
消費電力(W)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 400~500未満(1)
コード長さ(m)
  • 2(2)
2
電流(A)
  • 0.75(1)
  • 1.8(1)
  • 5.2(1)
0.75・1.8・5.2
ベルト速度(m/min)
  • 520(1)
  • 522(1)
  • 670(1)
  • 700(1)
  • 900(1)
520・522・670・700・900
ブランド
  • 日東工器(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
日東工器・リューター(日本精密機械工作)・PROXXON(プロクソン)・U-TOOLS (埼玉精機)・京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
10
20(4)
30(3)
50(5)
60(11)
64(1)
76(9)
100(7)
110(1)
120(1)
ベルトディスクサンダ 京セラインダストリアルツールズベルトディスクサンダ京セラインダストリアルツールズ(13件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
●平面・曲面・傾斜面など様々な状況のサンディングに対応した木材・非鉄金属の研削に適したベルトディスクサンダーです ●水平・垂直に可動するサンディングアームは広い面や側面の研削に便利です ●ワークテーブル・マイターゲージは曲面や傾斜面などの研磨に便利です ●別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができます ●ディスクペーパーはマジック式で簡単に交換ができます
用途木材・非鉄金属の研削・粗削り・バリ取りディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー)ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400電源(V)単相100定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7消費電力(W)400コード長さ(m)2付属品エンドレスベルト(粒度80)×1・マジック式ディスクペーパー(粒度80)×1・ワークテーブル×1・ワークレスト×1・マイタ―ゲージ×1・ダストノズル×1・ディスクカバー×1・六角棒レンチ(6mm)×1・六角穴付ボルト(平ワッシャ用、ワークレスト取付用)×2質量(kg)17材質モーターハウジング:アルミ/ベルトフレーム:アルミ/タイミングベルト:ゴム電流(A)(50Hz)5.2・(60Hz)4.7回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800・(60Hz)3400型番BDS-1010寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×290×450電源(単相/V)100ベルト速度(m/s)7.2(50Hz)・8.7(60Hz)ベルト寸法(mm)10×915電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])(50Hz)2800・(60Hz)3400
電動ベルトン 日東工器電動ベルトン日東工器(3件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。
用途軽研磨用付属品六角棒スパナ2×1本六角棒スパナ4×1本研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本トラスコ品番287-8011種別電動式ベルトサンダ長さ(mm)本体:215ベルト取付部:165質量(kg)1.2ベルト幅(mm)10電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])9200定格電流(A)1.8定格消費電力(W)170ベルト速度(m/min)670定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2
マイクロベルトサンダー PROXXON(プロクソン)マイクロベルトサンダーPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
欠品中
木、金属の細かな部分の研磨、仕上げや、狭い場所の加工等に最適。
用途木、金属の仕上げ、バリ取り作業など、狭い部分などの加工などベルト速度(m/min)300~700(無段電子コントロール付)ベルト寸法(mm)10×330ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)50付属品ベルトペーパー3種類×各2本、掃除機用アダプター、掃除機用集じんゴムパイプ全長(mm)335質量(g)800定格使用時間(分)15角度調整範囲0~70アズワン品番64-9674-03
電動ベルトサンダー 330mm U-TOOLS (埼玉精機)電動ベルトサンダー 330mmU-TOOLS (埼玉精機)
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
コードレスにより、取り回しが非常によく、作業性抜群◎ 速度調整可能(6段階ダイヤル式)
用途一台で幅の違うベルトペーパーが使用可能質量(kg)1電圧(V)12ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト寸法(mm)10・12×330(アームA)バッテリー容量(mAh)2000
グラインディングサンダー リューター(日本精密機械工作)グラインディングサンダーリューター(日本精密機械工作)
49,980税込54,978
1本
翌日出荷
バリ取、面取り、研磨作業に最適です。ソフトタッチで細やかな作業に適してます。高速ベルトスピードできれいに仕上がります。ベルト交換もワンプッシュ機能で楽々です。切粉が手元に戻らない回転方向になっております。
ベルト速度(m/s)15ベルト寸法(mm)10×330ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000電源(V)単相AC100 50/60Hz定格電流(A)0.75定格消費電力(W)68
ベルトサンダー