1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
10(1)
木、金属の細かな部分の研磨、仕上げや、狭い場所の加工等に最適。
用途木、金属の仕上げ、バリ取り作業など、狭い部分などの加工など ベルト速度(m/min)300~700(無段電子コントロール付) ベルト寸法(mm)10×330 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)50 付属品ベルトペーパー3種類×各2本、掃除機用アダプター、掃除機用集じんゴムパイプ 全長(mm)335 質量(g)800 定格使用時間(分)15 角度調整範囲0~70 アズワン品番64-9674-03
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

おすすめ人気ランキング