ベルトサンダー :「ベルト研磨機」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
40(1)
ベルト周速が無段変速で、幅広い用途に適します。 研削は180°任意の位置で使用可能です。 ワンタッチでベルト交換できます。
用途鉄工、木工、プラスチック等の研削に。 ベルト速度(m/min)400~1000 ベルト寸法(mm)40×520 ベルト幅(mm)40 ベルト長さ(mm)520 電源(V)単相100 電源コード(m)1.85 アーム長さ(mm)243 出力(W)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×90×169 質量(kg)4.9 トラスコ品番214-8951
1台
59,980 税込65,978
当日出荷