「ベルト幅(mm)」から絞り込む
ローラーミニコ変速タイプ(電動式)オフィスマイン(1件のレビュー)翌日出荷
3000回転から6000回転までの変速タイプ電動ローラーミニコです。
用途〈金属の研磨〉ステンレスへのヘアライン作業。<br />ステンレスの鏡面仕上げ。<br />金属製品の傷取り、仕上げ研磨。<br />ダイカスト、鋳物金属切断面のバリ取り。〈木、樹脂、ガラスの研磨〉塗装ハガシ。<br />クリーニング研磨。<br />木工製品の平面・曲面研磨。<br />プラスチック製品の研磨。トラスコ品番837-0498セット内容一般研磨ベルトW120・W180各×1本、研磨ガイド、HLベルト粗目、六角レンチ質量(kg)1.67消費電力(W)350電源AC100V定格電流(A)3.5電源コード(m)2.4ベルト寸法(mm)60×260、60×260mm2018年トラスコ掲載ページ5 0315