ベルトサンダー :「研磨棒」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
50(1)
60(2)
静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工、ステンレスの鏡面仕上、金属製品のキズ取り、ダイキャストや鋳造のバリ取り、その他加工研磨。 建築・土木の研磨:塗装はがし、クリーニング研磨(その他研磨)、木工製品の研磨、プラスチック製品の研磨、ガラス面の研磨。 仕様電動式 付属品研磨ガイド、研磨ベルト(WA120、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ トラスコ品番138-8151 質量(kg)1.6 ベルト幅(mm)60 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)210 回転数(min-1[r.p.m])3500 ベルト長さ(mm)260 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×205×122 ローラー(W×Φmm)60×50 ベルト寸法(mm)60×260
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

3000回転から6000回転までの変速タイプ電動ローラーミニコです。
用途〈金属の研磨〉ステンレスへのヘアライン作業。ステンレスの鏡面仕上げ。金属製品の傷取り、仕上げ研磨。ダイカスト、鋳物金属切断面のバリ取り。〈木、樹脂、ガラスの研磨〉塗装ハガシ。クリーニング研磨。木工製品の平面・曲面研磨。プラスチック製品の研磨。 トラスコ品番837-0498 セット内容一般研磨ベルトW120・W180各×1本、研磨ガイド、HLベルト粗目、六角レンチ 質量(kg)1.67 消費電力(W)350 電源AC100V 定格電流(A)3.5 電源コード(m)2.4 ベルト寸法(mm)60×260、60×260mm 2018年トラスコ掲載ページ5 0315
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。 付属品CBNスケールベルト(PB-CBN60)×1本、研磨ベルトZ60×1本、不織布ベルト#60×1本、六角レンチ2本 トラスコ品番595-1449 幅(mm)【プーリー】50 径(Φmm)【プーリー】60 電源(V)AC100 消費電力(W)730 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200 電源コード(m)2.5 ベルト速度(m/min)810 ベルト寸法(mm)50×490
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷