ローラーサンダーエアテックジャパン当日出荷
細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上!
穴開きゴムコンタクトで振動軽減!
モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400使用電源(V)単相交流100(50/60Hz)定格電流(A)7.6コード長さ(m)2.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)390×170×120使用砥石95×50w/TRBローラー砥石砥石寸法(mm)外径95×内径74×幅50電動機単相交流直巻整流子電動機付属品TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1質量(kg)4.1RoHS指令(10物質対応)対応