ベルトサンダー :「研磨棒」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
10(1)
20(2)
30(1)
AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。
アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。
用途軽研磨用
付属品六角棒スパナ2×1本六角棒スパナ4×1本研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本
トラスコ品番287-8011
種別電動式ベルトサンダ
長さ(mm)本体:215ベルト取付部:165
質量(kg)1.2
ベルト幅(mm)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
ベルト長さ(mm)330
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9200
定格電流(A)1.8
定格消費電力(W)170
ベルト速度(m/min)670
定格時間(分)30
キャブタイヤコード(m)2
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。
アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。
持ちやすい細型グリップ
用途中研磨用
溶接のビート削り
鋳物製品のバリ取り・両面取り
金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削
金属の加工・修正、スポット溶接磨き
ダイカスト部分などの仕上げ研磨
鉄板プレス後のバリ取り・面取り
キズの仕上げなど
付属品研磨ベルト#60×20 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×20、#100×20、#120×20 各1本ハンドルAss'y 1set甲丸シュー 1個6角棒スパナ2.5mm、4mm 各1本
トラスコ品番338-0165
ベルト幅(mm)20
電源(V)AC100(50/60Hz)
ベルト長さ(mm)520
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
定格電流(A)5.2
定格消費電力(W)510
本体質量(kg)2.4
ベルト速度(m/min)1540
定格時間(分)30
キャブタイヤコード(m)2.5
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
狭くて奥まった箇所やコーナー曲面などの研磨に威力を発揮。ロックレバー式スイッチと後方排気方式を採用。冷感防止、ラバーグリップ採用。簡単ベルト交換。角度調整で作業性アップ
用途バリ取り・面取り・ビート削り等の研削作業に!
付属品研磨ベルトZ#60×20mm/2本(内本体装着/1本)、Z#80×20mm/1本、Z#100×20mm/1本、Z#120×20mm/1本、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、ハンドルAssy/1個、甲丸シュー/1個
ベルト幅(mm)20
電源(V)AC100(50/60Hz)
ベルト長さ(mm)520
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
定格電流(A)5.2
定格消費電力(W)510
本体質量(kg)2.4
ベルト速度(m/min)1540
定格時間(分)30
キャブタイヤコード(m)2.5
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。
アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。
持ちやすい細型グリップ
ベルト幅30mm重研削用
用途溶接のビード削り
鋳物製品のバリ取り・両面取り
金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削
金属の加工・修正、スポット溶接磨き
ダイカスト部分などの仕上げ研磨
鉄板プレス後のバリ取り・面取り
キズの仕上げなど
ベルト幅(mm)30
ベルト長さ(mm)540
電源(V)AC100(50/60Hz)
キャブタイヤコード(m)4.0
定格時間(分)連続
付属品研磨ベルト#60×30 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×30、#100×30 各1本サブハンドルAss'y 1setグリップガード 1個カーボンブラシAss'y 1set6角棒スパナ5mm、4mm 各1本
本体質量(kg)3.1
『研磨(電動)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。