グラインダー :「回転数 調整」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ST102G パワーコング ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)パワーコング
低回転でもトルクが落ちないハイパワーモーターを採用しています。防塵フィルターを標準装備。機械内部への粉塵の侵入を防ぎます。速度変更が簡単な調整ダイヤル。低速時にも回転を安定させるスピードジェネレーターを採用。手元の可変ダイヤルにて820~3,000min-1の間で6段階に可変速できます。両利きに対応した調節可能ハンドル。
用途木目出しや、樹脂・金属の研磨・サビ取り・塗装はがし等多目的に使えます。ヘアライン仕上げ、サテン仕上げ、黒皮剥がしなどに。 全長(mm)410 質量(kg)2.8 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)1750 回転数(min-1[r.p.m])820~3000 コード長さ(m)2.3
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷

ヘアーライン加工用のお得なセットです。低回転でもトルクが落ちないハイパワーモーターを採用しています。防塵フィルターを標準装備。機械内部への粉塵の侵入を防ぎます。速度変更が簡単な調整ダイヤル。低速時にも回転を安定させるスピードジェネレーターを採用。手元の可変ダイヤルにて820~3,000min-1の間で6段階に可変速できます。両利きに対応した調節可能ハンドル。ユニロンフラップはヘアーライン仕上げ・仕上げ研磨・酸化被膜取りに最適です。
用途サテン仕上げ・細かいスクラッチ傷の除去・金属の中間研磨や、木材の塗面剥がし・表面仕上げ研磨に。 セット内容パワーコング×1台、ユニロンフラップ100巾#80×1個 質量(kg)3.11 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)1750 回転数(min-1[r.p.m])820~3000 コード長さ(m)2.3
1セット
269,800 税込296,780
5日以内出荷