グラインダー :「ペーパー研磨」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SWS-330SP スピンドルサンダー 330W SK11 動画あり
木材の曲面研磨が楽々行えます。ドラム状のペーパーを上下+回転させて木材の曲面をきれいに、早く研磨できます。糸鋸、バンドソーの切断後の曲面研磨や、穴あけ作業後の仕上げの研磨に最適です。必要なアクセサリー類はすべて本体周りにスッキリ収納できます。木工作業には欠かせないサンダーです。木材専用です。
用途木材の曲面研磨。 電源(V)100 消費電力(W)330 電流(A)3.9 コード長さ(m)2 付属品サンディングペーパードラム、ゴムドラム、テーブルインサート 本体質量(kg)13 ストローク数(回/分)(スピンドル上下動)50 ストローク幅(mm)(スピンドル上下動)16
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷