グラインダー :「研磨砥石」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
75(1)
研削砥石・研磨用ファイバーホイール付で、刃物研ぎやサビ取り等に大変便利です。フレキシブルシャフトを使用、各種先端工具を装着すると、様々な精密作業が出来ます。
用途ガラス、貝殻、タイル、石材、樹脂等への文字・模様彫りに。小物部品などの研削・研磨に。 電源(V)AC100 消費電力(W)130 定格電流(A)無負荷時 1.5 電源コード(m)1.8m(アースクリップ付) 回転数(min-1[r.p.m])5000~10000 付属品軸付砥石ダイヤモンドビット筒型ワイヤーブラシ粉じん防止カバー/ネジ支持台/取り付けネジ/ワッシャーレンチ・スパナ予備カーボンブラシ 質量(kg)2.9 軸径Φ10mm×P1.5 研削砥石サイズ(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)粒度:#100 本体サイズ(mm)210×120×155 定格使用時間(分)20 コレットチャック寸法(Φmm)2.35・3.0
1台
13,980 税込15,378
当日出荷