「外径(Φmm)」から絞り込む
EM ホームベンチグラインダーEARTH MAN翌々日出荷
砥石は鉄工用・ステンレス用の2タイプ/飛散防止カバー付き
用途金属の研磨・研削・バリ取り、農具等の刃物研ぎに付属品ホームベンチグラインダー本体×1 飛散防止カバー×2 スパークブレーカ×2 研ぎ台(右側)×1 研ぎ台(左側)×1 研ぎ台調整ノブ×2 軸固定用スパナ×1 取扱説明書×1粒度(一般鉄工用/ステンレス用)付属砥石:A#80 /WA#80質量(kg)約7.4(砥石含)定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×325×230コード長さ(m)約2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300定格時間(分)30無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])約2980/約3590定格電流(A)(50/60Hz)3.4/3.1関連資料(0.6MB)砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)付属/ステンレス用:150×16×12.7、付属/一般鉄工用:150×16×12.7
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D1用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥58,278¥52,980
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥120,780¥109,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥69,278¥62,980
アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥61,578¥55,980