「パッド寸法(mm)」から絞り込む
Φ123(1)
Φ125(2)
Φ150(4)
Φ180(3)
クラスNo.1のハイパワー
負荷をかけても回転が落ちない
フィードバック回路搭載
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品補助ハンドル、片口スパナ17mm、スピンドルネジ
全長(mm)194
質量(kg)1.9
電流(A)11.5
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)1100
回転数(min-1[r.p.m])600~2000
全高(mm)236
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×236×87
コード長さ(m)5
保証期間1年
バフサイズ(Φmm)180
パッド径(Φmm)150
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー
磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液
車磨き専用キット付
磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付
5m電源コード
収納に便利なバッグ付
付属品自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック
全長(mm)226
質量(kg)1.2
電源(V)単相100
消費電力(W)300
全高(mm)151
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000
定格電流(A)3.3
保証期間1年
オービットダイヤ(mm)5
バフサイズ(Φmm)150
パッド径(Φmm)123
振動3軸合成値(m/s2)5.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
クラスNo.1のハイパワー
負荷をかけても回転が落ちない
フィードバック回路搭載
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを
誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
全長(mm)194
質量(kg)1.9
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)1100
ねじ径スピンドルネジ取付部:5/16-24UNF
回転数(min-1[r.p.m])600~2000
全高(mm)251
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×87×251
無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000
定格電流(A)11.5
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
バフサイズ(Φmm)180
パッド径(Φmm)150
独自のギヤアクション機構
車の磨き傷を出さないパッド軌跡
負荷をかけても回転が落ちない
ムラのない仕上がりに
Φ7.7mmの大きな偏芯量で作業スピードが
速くなる
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを
誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
電圧(V)100
消費電力(W)1100
質量(kg)2.2
パッド径(Φmm)125
全長(mm)212
全高(mm)295
回転数(min-1[r.p.m])200~660
電源(V)100
定格電流(A)11.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200~660
偏芯量Φ7.7mm
絶縁方式二重絶縁
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×125×295
保証期間1年
電子ギヤアクションポリッシャー
メーカー独自のギヤアクション機構
車の磨き傷やオーロラマークを出さないパッド軌跡
負荷をかけても回転が落ちない
ムラのない仕上がりに
偏芯量が大きいので作業スピードが速くなる
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品補助ハンドル
質量(kg)2.1
電流(A)9.5
電源(V)100
消費電力(W)910
回転数(min-1[r.p.m])200~660
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)204×125×280
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200~660
定格電流(A)9.5
保証期間1年
オービット径(Φmm)7.7
パッド径(Φmm)125
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
作業に合わせて回転方向を変えられる(逆回転機構付)
負荷をかけても回転が落ちない
フィードバック回路搭載
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを
誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品補助ハンドル・片口スパナ(17mm)、パッド組立(マジック式 148mm)、平座金付六角ボルト、六角棒レンチ5mm
種別コードなし
質量(kg)1.9
電流(A)11.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)217×87×251
無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000
定格電流(A)11.7
絶縁方式二重絶縁
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)194×251×87
保証期間1年
パット取付軸(Φmm)16
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
『研磨(電動)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。