絞り込み
ブランド
  • U-TOOLS (埼玉精機)(2)
  • コンパクトツール(1)
パッド寸法(mm)
  • Φ72(1)
電源(V)
  • 12
  • 10.8(4)
  • 14.4(1)
  • 18(1)
  • 36(1)
  • 100(32)
  • 200(1)
  • その他(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7500(1)
  • 7800(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッド寸法(mm)から絞り込む
Φ72(1)
12V コードレスポリッシャ―(シングル回転) コンパクトツール12V コードレスポリッシャ―(シングル回転)コンパクトツール
22,980税込25,278
1台
当日出荷
小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です 高トルクで研磨力の強いシングル回転です スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます
仕様シングルアクション付属品充電スタンド、ACアダプター、電池パック×2、サイドハンドル質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):0.97、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14回転数(min-1[r.p.m])Low:0~2500/High:0~7500寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×150×190連続使用時間(分)約10/約5(Low/High) [使用状況によって変わります]AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)DC12パット寸法(mm)72ACアダプタ(定格出力)DC12充電時間(時間)最大約6バッテリー容量(mAh)2000
電動ミニポリッシャーΦ72 U-TOOLS (埼玉精機)電動ミニポリッシャーΦ72U-TOOLS (埼玉精機)
25,980税込28,578
1台
10日以内出荷
コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群。小型軽量でコンパクトサイズ。低速モード・高速モードの二段切り替え機能付き。
質量(kg)0.94電圧(V)12ねじ径(mm)パット:M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~2600/高速:0~7800パット寸法(mm)Φ72バッテリー容量(mAh)2000
電動ダブルアクションポリッシャーΦ72 U-TOOLS (埼玉精機)電動ダブルアクションポリッシャーΦ72U-TOOLS (埼玉精機)
32,980税込36,278
1台
10日以内出荷
コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群
質量(kg)1.1電圧(V)12ねじ径(mm)パット:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~2600/高速:0~7800バッテリー容量(mAh)2000パッド径(Φmm)72
ポリシャ