「パッド寸法(mm)」から絞り込む
ミニポリッシャーU-TOOLS (埼玉精機)8日以内出荷
用途ブツ・ゴミ除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また、狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。最小面積でポリッシングができ、作業時間の短縮化が図れます。無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNFパット径(Φmm)72空気消費量(L/min)380口金1/4PT高さ(mm)105質量(kg)0.78全長(mm)205騒音値(dB)88付属品レギュレター、MPパットΦ72×10、ウールバフΦ80×15、ウレタンバフ(細目)Φ80×20
ベルトン日東工器税込¥65,978¥59,980
ベルトン日東工器税込¥61,578¥55,980
デジモーターサンニシムラ税込¥285,780¥259,800
刃物研ぎ機SHINKO(新興製作所)税込¥39,578¥35,980