絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1)
パッド寸法(mm)
  • Φ123(1)
  • Φ148(1)
電源(V)
  • 14.4(1)
  • 100(1)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4500
  • 0~3000(3)
  • 0~16000(1)
  • 240(2)
  • 1500(1)
  • 2000(4)
  • 2000~5000(3)
  • 3000(2)
  • 3000~4500(3)
  • 3000~5200(3)
  • 3000~5500(2)
  • 3200(2)
  • 4000~5500(2)
  • 7600(3)
  • 7800(2)
  • 9000(3)
  • 9500(2)
  • 10000(1)
  • 11000(1)
  • 12000(2)
消費電力(W)
  • 800~900未満(1)
800~900未満
電流(A)
  • 1(1)
  • 10.1(1)
1・10.1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッド寸法(mm)から絞り込む
Φ123(1)
Φ148(1)
電子ダブルアクションポリシャー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子ダブルアクションポリシャー(脱着式)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
車のボディの最終仕上げ工程に 負荷をかけても回転が落ちないムラのない仕上がりに オービット径15mmでパワフルな磨き 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
質量(kg)2.5電流(A)10.1消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])2000~4500長さL×高さH×幅W(mm)221×298×123オービット径(Φmm)(偏芯量)15パッド径(Φmm)123
14.4V充電式ポリッシャー EARTH MAN14.4V充電式ポリッシャーEARTH MAN
11,980税込13,178
1個
当日出荷
楕円回転で手がけワックス感覚 USB出力付バッテリーパック 充電残量表示機能付
用途車・床等の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に質量(kg)約1.7(バッテリーパック含む)【バッテリーパック】電流(A)1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4500定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)【バッテリーパック】DC5、【充電器】DC14.4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×150×240電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)(本体)DC14.4充電時間(分)約70パッド径(Φmm)約1481充電当たりの作業量(目安): 約45分
ポリシャ