ポリシャ :「車磨き」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「パッド寸法(mm)」から絞り込む
Φ152(2)
電動ポリシャー AC100V モノタロウ 動画あり
電動ポリッシャーは車を研磨し、ワックスがけの作業効率を高めることができます。軽量でコンパクトな設計になっています。
用途車のワックスがけに 消費電力(W)40 電源コード(m)5 パット径(Φmm)152 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3400 付属品ワックスがけ用バフ1枚、仕上げ用バフ1枚 質量(kg)約1.5(付属品除く) タイプダブルアクション 使用電源(V)AC100 定格時間(分)30 偏芯量5mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

電動ポリシャー グリップハンドル付 モノタロウ 動画あり
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに 消費電力(W)45 電源コード(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500) 付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 質量(kg)約1.7 タイプダブルアクション 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195 使用電源(V)AC100 定格時間(分)30 偏芯量5mm パッド径(Φmm)152 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷