ポリシャ :「研磨台」の検索結果
「パッド寸法(mm)」から絞り込む
95×95(1)
ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。
1台当たり500mlペットボトル11本分のリサイクルマテリアルを使用しています。
10.8Vリチウムイオンバッテリー内蔵でスムーズな研磨を実現しました。
コンパクトなボディで細かい場所での研磨に最適です。
付属品充電器×1、#80サンドペーパー×2、#120サンドペーパー×2、#180サンドペーパー×2
トラスコ品番423-0481
電源(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
パッド寸法(mm)95×95
ペーパー寸法(mm)95×95(デルタタイプ)
バッテリー容量(Ah)1.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
『研磨(電動)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。