ポリシャ :「ワークギア」の検索結果
電子ギヤアクションポリッシャー
メーカー独自のギヤアクション機構
車の磨き傷やオーロラマークを出さないパッド軌跡
負荷をかけても回転が落ちない
ムラのない仕上がりに
偏芯量が大きいので作業スピードが速くなる
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品補助ハンドル
質量(kg)2.1
電流(A)9.5
電源(V)100
消費電力(W)910
回転数(min-1[r.p.m])200~660
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)204×125×280
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200~660
定格電流(A)9.5
保証期間1年
オービット径(Φmm)7.7
パッド径(Φmm)125
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
独自のギヤアクション機構
車の磨き傷を出さないパッド軌跡
負荷をかけても回転が落ちない
ムラのない仕上がりに
Φ7.7mmの大きな偏芯量で作業スピードが
速くなる
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを
誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
電圧(V)100
消費電力(W)1100
質量(kg)2.2
パッド径(Φmm)125
全長(mm)212
全高(mm)295
回転数(min-1[r.p.m])200~660
電源(V)100
定格電流(A)11.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200~660
偏芯量Φ7.7mm
絶縁方式二重絶縁
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×125×295
保証期間1年
『研磨(電動)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。