ポリシャ :「回転」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「パッド寸法(mm)」から絞り込む
Φ72(1)
Φ123(1)
用途ブツ・ゴミ除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また、狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。最小面積でポリッシングができ、作業時間の短縮化が図れます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500
ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNF
パット径(Φmm)72
空気消費量(L/min)380
口金1/4PT
高さ(mm)105
質量(kg)0.78
全長(mm)205
騒音値(dB)88
付属品レギュレター、MPパットΦ72×10、ウールバフΦ80×15、ウレタンバフ(細目)Φ80×20
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群
質量(kg)1.1
電圧(V)12
ねじ径(mm)パット:5/16-24UNF
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~2600/高速:0~7800
バッテリー容量(mAh)2000
パッド径(Φmm)72
1台
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群。小型軽量でコンパクトサイズ。低速モード・高速モードの二段切り替え機能付き。
質量(kg)0.94
電圧(V)12
ねじ径(mm)パット:M6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~2600/高速:0~7800
パット寸法(mm)Φ72
バッテリー容量(mAh)2000
1台
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
『研磨(電動)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。