ポリシャ :「研磨用 ウール」の検索結果
「パッド寸法(mm)」から絞り込む
Φ72(1)
用途ブツ・ゴミ除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また、狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。最小面積でポリッシングができ、作業時間の短縮化が図れます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500
ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNF
パット径(Φmm)72
空気消費量(L/min)380
口金1/4PT
高さ(mm)105
質量(kg)0.78
全長(mm)205
騒音値(dB)88
付属品レギュレター、MPパットΦ72×10、ウールバフΦ80×15、ウレタンバフ(細目)Φ80×20
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
『研磨(電動)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。