絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN
  • モノタロウ(1)
  • RUPES(22)
  • エスコ(20)
  • コンパクトツール(11)
  • 京セラインダストリアルツールズ(8)
  • SHINANO(信濃機販)(5)
  • マキタ(4)
  • 空研(4)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(4)
  • 友定建機(3)
  • 長輝ライトテック(3)
  • エス・ピー・エアー(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • PROXXON(プロクソン)(2)
  • レヂトン(2)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(2)
  • 永興電機工業(2)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • サンコー(サンコーミタチ)(1)
パッド寸法(mm)
  • Φ148(2)
電源(V)
  • 14.4(1)
  • 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000(1)
  • 3000(1)
  • 4500(1)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 5(2)
消費電力(W)
  • 60~70未満(1)
  • 900~1000未満(1)
60~70未満・900~1000未満
電流(A)
  • 0.6(1)
  • 1(1)
  • 9.5(1)
0.6・1・9.5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッド寸法(mm)から絞り込む
Φ148(2)
電動ポリシャー EARTH MAN電動ポリシャーEARTH MAN(41件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけにパッドサイズ(Φmm)約148回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000電源(V)100電流(A)0.6消費電力(W)60コード長さ(m)約5周波数(Hz)50/60質量(kg)約1.6付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
変速電動ポリッシャー EARTH MAN変速電動ポリッシャーEARTH MAN(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション
用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に電圧(V)AC100定格消費電力(W)900電流(A)9.5コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~2000付属品変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1質量(kg)2.3周波数(Hz)50/60ねじ径M16本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×93×245定格時間(分)30
14.4V充電式ポリッシャー EARTH MAN14.4V充電式ポリッシャーEARTH MAN
11,980税込13,178
1個
当日出荷
楕円回転で手がけワックス感覚 USB出力付バッテリーパック 充電残量表示機能付
用途車・床等の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に質量(kg)約1.7(バッテリーパック含む)【バッテリーパック】電流(A)1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4500定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)【バッテリーパック】DC5、【充電器】DC14.4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×150×240電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)(本体)DC14.4充電時間(分)約70パッド径(Φmm)約1481充電当たりの作業量(目安): 約45分
ポリシャ