ジグソー :「木材 2m」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
6(2)
10(3)
「スムーズ&スピーディな身のこなし」
ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断!
切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約50%UP)
コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-13mm)
ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります)
4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載
集じん機接続可能※アダプタ別売
ONロックスイッチ搭載
用途木材、鋼板等の切断
付属品ブレードNO,41、六角棒スパナ、刃口板
質量(kg)2.2(ブレード・コード除く)
電流(A)7.4
電源(V)単相100
消費電力(W)700
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×72×199
対応材質鉄工用/木工用
コード長さ(m)2心・2.5
傾斜切断(°)0~45
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材90
ストローク数(min-1[回/分])850~3000
ストローク量(mm)26
最小切断半径(mm)25
切断能力(mm)ステンレス3.2
1台
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
手にやさしいソフトグリップ!操作性の良い大形スイッチ!無段変速機構付!
用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板、薄物鉄板、非鉄金属などの切断。
対応材質鉄工用/木工用/樹脂用
無負荷ストローク数(min-1)0~3000
最大ストローク(mm)18
最小切断半径(mm)25
傾斜切断(°)左右0~45
切断能力(mm)軟鋼板6
切断能力(mm)木材65
電源(V)単相100
全負荷電流(A)4.2
消費電力(W)400
コード長さ(m)2芯・1.8
質量(kg)1.5(コードを除く)
付属品ブレード(No.31)、刃口板、防じんカバー、円直線兼用ガイド六角棒スパナ
アズワン品番65-0294-63
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
対応材質鉄工用/木工用
最大ストローク(mm)18
最小切断半径(mm)25
傾斜切断(°)左右0~45
切断能力(mm)軟鋼板6
切断能力(mm)木材65
電源(V)単相100
電流(A)4.2
消費電力(W)400
コード長さ(m)2心・1.8
カーボンブラシ番号(下二桁)41
質量(kg)1.5
付属品ブレード(No.31)・直線ガイド、円ガイド、ガイドセンター・刃口板・防じんカバー・M5ノブネジ・六角棒スパナ
オートモード機能搭載で振動軽減約50%減
定速度制御
ソフトタッチハンドル採用
ツールレスブレード交換
ワンタッチ曲線切断用サブベース
集じん機接続可能(別途アダプタが必要です)
快適操作を実現
対応材質鉄工用/木工用
ストローク数(min-1[回/分])800~2800
最大ストローク(mm)26
最小切断半径(mm)25
傾斜切断(°)(傾斜)左右0~45
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)ステンレス板3.2
切断能力(mm)木材135
電源(V)単相100
電流(A)8.4
消費電力(W)800
コード長さ(m)2心・2.5
モーター単相直巻整流子モーター
質量(kg)2.5
電源周波数(Hz)50/60
付属品ブレード No.41・No.123X・六角棒スパナ・刃口板・サブベース・チップカバー・ダストコレクタ・プラスチックケース
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×75×205
トラスコ品番779-6234
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
振動を抑えたスムーズな切断。刃先を照らすLEDライト付。切断効率の良い新オービタル機構採用。
ブレード交換ツールレス。
対応材質鉄工用/木工用
ストローク数(min-1[回/分])850~3000
最大ストローク(mm)26
最小切断半径(mm)25
傾斜切断(°)左右0~45
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)ステンレス板3.2
切断能力(mm)木材110
電源(V)単相100
電流(A)7.6
消費電力(W)720
コード長さ(m)2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)41
質量(kg)2.2
付属品ブレード(No.41)・チップカバー・刃口板・ケース・六角棒スパナ・ケース
トラスコ品番354-4052
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。