「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
ジグソー京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)当日出荷
●バックアップローラー付で作業がしやすい入門用のジグソーです
●木材、軟鋼板などの直線・曲線切断に最適です
●握りやすく操作性に優れたハンドル形状です
●別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば粉じんや切り屑の少ない作業が可能です
用途各種木材・合成樹脂板・軟鋼板などの切断作業切断能力(mm)軟鋼板3切断能力(mm)木材50ストローク数(min-1)3200ストローク量(mm)16傾斜角度(左右)(°)0~45コード長さ(m)2
ジグソー京セラインダストリアルツールズ4日以内出荷
●片手でも両手でも使える木材の直線・曲線・中抜き加工に適したジグソーです
●握りやすくて手になじむソフトグリップを採用しているので振動が低減されて操作性が向上しています
●定盤先端部に90度角度を付け切欠部を広げているためスミ線が見えやすく、刃口元を絞っているので切削面がケバ立ちにくいです
●木工円切仕上用ブレードNo.39を標準付属しているのでより細やかな作業ができます
●刃物を支えるバックアップローラーが低い位置にあるので刃切りの精度が良いです
●研磨刃は両面研磨してあるので切れ味が良いです
用途各種木材・合成樹脂板・非鉄金属などの切断切断能力(mm)非鉄金属3切断能力(mm)木材25ストローク数(min-1)2100ストローク(mm)16電源(V)単相100電流(A)1.8消費電力(W)160コード長さ(m)2付属品ジグソーブレード(木工円切仕上げ用)×1・六角棒レンチ(3mm)×1質量(kg)0.95材質ハウジング:PA+TPE/ベース:鉄/電源コード:PVC型番CJ-250電源(単相/V)100電源タイプAC電源式
ジグソー京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
バックアップローラー付で作業がしやすいジグソーです木材、軟鋼板などの直線・曲線切断に最適です握りやすく操作性に優れたハンドル形状です別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば粉じんや切り屑の少ない作業が可能です
ジグソー京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
工具なしでブレードの取付・取外しができてブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオビタル機構で厚材もスムーズに切断可能な曲線切りから切り抜き加工、直線切り、円弧切り等、幅広く使用できる低重心・低振動・コンパクトデザインのジグソーです低振動で滑りにくいソフトグリップのため切断作業がしやすいですオビタル機構付ですので厚材もスムーズに切断可能ですダイヤル式無段変速スイッチを搭載しているので作業に合わせて無段階にスピードを調節できます標準付属品の側面案内定規を使用すれば正確な直線切り・円弧切りができます定盤を0度から45度の範囲で角度調節ができて傾斜切断が可能です
用途各種木材・合成樹脂板・軟鋼板などの直線・曲線・円弧切り切断
ジグソー京セラインダストリアルツールズ税込¥15,378¥13,980
ジグソー京セラインダストリアルツールズ税込¥7,698¥6,998
トリマー京セラインダストリアルツールズ税込¥15,378¥13,980
カンナ京セラインダストリアルツールズ税込¥15,378¥13,980
丸ノコ京セラインダストリアルツールズ税込¥10,998¥9,998
スタンド新ダイワ税込¥28,578¥25,980
D1用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥65,978¥59,980