電気チェンソー京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)4日以内出荷
●スイッチを切ると停止する電気ブレーキ付で丸太や太い角材の切断が安全にできるチェンソーです
●切味の良いチェン刃を採用しています
●力の入れやすいリヤハンドルタイプです
●スイッチを切ると瞬時にソーチェンが停止する電気ブレーキ付で安全に作業ができます
●切れ味が鋭くキックバックの少ない91PXタイプのソーチェンを標準付属しています
●オイルが無駄なく使用できるオイルリターン機構を採用しています
用途枝打ち、丸太・木材の切断電源(V)100消費電力(W)1150付属品六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)電流(A)12コード長さ(m)2機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油、ブレーキ付