絞り込み
ガイドバー長さ(mm)
- 300(1)
- 350(1)
チェーン形式
- 91PX-045X(1)
ブランド
- SK11
- 京セラインダストリアルツールズ(8)
- マキタ(4)
- 新ダイワ(2)
- エスコ(1)
- ナカトミ(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- YARD FORCE(1)
- デジタルランド(1)
「ガイドバー長さ(mm)」から絞り込む
300(1)
350(1)

電気チェンソー
SK11¥10,980税込¥12,0781台当日出荷太い枝や木材、木の幹、丸太を簡単で楽に切断できる電気式チェンソーです。電源コード長さは余裕の5m、切味抜群オレゴン社製ソーチェーン、ガイドバー採用し有効切断長は300mmです。 チェンソーへの給油はポンプ方式による自動給油、オイル残量確認窓付きです。ロックオフボタンを押さなければトリガースイッチが引けない二段階操作の安全スイッチです。ハンドガードで手をきっちりガードします。大型スパイクで材料にしっかり食いつき安定します。用途木質材料(木、木の幹、枝、角材、板材など)の切断。付属品チェンソーオイル、スパナ、ソーチェーンカバー仕様オイル消費量:3.5mL/分寸法(mm)300質量(kg)3.4有効切断能力(mm)300電流(A)8.8電源(V)100消費電力(W)800電源コード(m)5騒音値(dB)88最高使用周速度(m/s)チェーン:9.8バー全長(mm)ガイドバー:350チェーン形式オレゴン91PX045X
『チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジン式チェーンソー
- 電池・充電式チェーンソー
- 電気式チェーンソー