絞り込み
ガイドバー長さ(mm)
- 95(1)
- 300(1)
- 360(2)
- 400(1)
チェーンスピード(m/s)
- 3(1)
- 8(2)
- 9.5(1)
チェーン形式
- 90PX-28E(1)
- 90PX-45E(1)
- 90PX-52E(1)
- 91F-56E(1)
- 91PX-52E(1)
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- マキタ(4)
- 新ダイワ(1)
- ナカトミ(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- YARD FORCE(1)
- SK11(1)
- デジタルランド(1)
特価
「ガイドバー長さ(mm)」から絞り込む
95(1)
300(1)
360(2)
400(1)

電気チェンソー
京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷●力の入れやすいリヤハンドルを採用した枝打ちや丸太の切断などに適したチェンソーです ●力の入れやすいリヤハンドルを採用しています ●オイルが無駄なく使用出来て長時間の使用が可能なオイルリターン機構を搭載しています ●握りやすく滑りにくいソフトグリップです ●切れ味が長持ちする90PXタイプのソーチェンを標準付属しています用途枝打ち、丸太・木材の切断付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1・六角棒レンチ(本体収納/5mm)×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVCタイプリヤハンドル電流(A)8.5電源(V)単相100消費電力(W)800コード長さ(m)2ハンドルリヤハンドル電源(単相/V)100機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]8
電気チェンソー
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷●スイッチを切ると停止する電気ブレーキ付で丸太や太い角材の切断が安全にできるチェンソーです ●切味の良いチェン刃を採用しています ●力の入れやすいリヤハンドルタイプです ●スイッチを切ると瞬時にソーチェンが停止する電気ブレーキ付で安全に作業ができます ●切れ味が鋭くキックバックの少ない91PXタイプのソーチェンを標準付属しています ●オイルが無駄なく使用できるオイルリターン機構を採用しています用途枝打ち、丸太・木材の切断電流(A)12消費電力(W)1150コード長さ(m)2機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油、ブレーキ付
六角棒スパナ 5MM
京セラインダストリアルツールズ¥329税込¥3621本3日以内出荷適合機種CS-3000/CS-3600/CS-3010S/CS-3610S/CS-361A/CS-361A/CS-361A/CS-3001/CS-3601/CS-3005/CS-3605/CS-2502/CS-3002/CS-3602/BPCS-1800L1
電気チェンソー ACS402FS
京セラインダストリアルツールズ¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷●フルカッターソーチェン採用で木材から竹切りまで威力を発揮するリヤハンドルタイプの有効切断長さ400mmのチェンソーです ●作業用途が広がるフルカッターソーチェンを採用しています ●工具なしでソーチェンの取付け・取外し・調整ができます ●チェンオイルは自動給油です ●スイッチを放すと止まる電気ブレーキを採用しているので安全に作業ができます ●不意に起きるチェン切れから手を守る大型のアンダーガード付きです用途木材の切断、丸太の切断、枝打ち付属品チェンオイル(50mL)×1・ソーチェン(本体取付)×1・ガイドバー(本体取付)×1・チェンカバー(本体取付)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVC質量(kg)3.1電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150コード長さ(m)2型番ACS402FSハンドルリヤハンドル電源(単相/V)100電源コード(m)2電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]9.5ソーチェーン91F-56E有効切断長さ(mm)400
ガーデンチェーンソー
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷●庭木の枝打ちや剪定後に落とした枝のカッティング処理が手軽にできるガーデニングソーです ●細い枝の切断時に枝を固定してスムーズに作業できる枝キャッチャを装備しています ●セーフティガード付きです(手元に近い部分にカバーを付けた安心構造で切断時に邪魔にならない可動式です) ●工具なしでチェン刃の取付け、取外し、調整が可能です ●チェンオイル自動給油機構付きです ●ガイドバーが短いので樹木もラクラク切断できます用途木材・枝木の切断、伐採後の枝の細断付属品ソーチェン(本体取付)×1・ガイドバー(本体取付)×1・チェンオイル(50mL)×1・チェンカバー(本体取付)×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(ベルトフック付)×1・枝キャッチャ(本体取付)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVC有効切断能力(mm)95電流(A)2電源(V)100消費電力(W)180コード長さ(m)0.25型番GCS-1500機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]3ソーチェーン90PX-28E
『チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジン式チェーンソー
- 電池・充電式チェーンソー
- 電気式チェーンソー