従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。チェーン自動巻取り機構を搭載しています。束ね切りにも対応できます。
仕様切断能力切断角度(°):90●切断能力鋼管(A):125
付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済)
トラスコ品番421-1997
全長(mm)550
電圧(V)100
消費電力(W)260
全幅(mm)320
山数14
全高(mm)330
定格電流(A)26
電源コード(m)3
切断能力(mm)パイプ125
切断能力(mm)パイプ角100
切断能力(mm)丸棒60
1台
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。