コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!
切断能力(mm) 角(45°)50×50
切断能力(mm) 角(90°)100×100
切断能力(mm) 丸(45°)50
切断能力(mm) 丸(90°)115
対応材質鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50]
電源(V)単相100
電流(A)(電動機)7.5
消費電力(W)(電動機)710
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
タイプ定置式
荷重調整方式4段階
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5
仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付
付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規
質量(kg)26
トラスコ品番422-7361
1台
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
高剛性:ホイール間を剛性の高い筒型モータハウジングで繋ぐ構造により製品全体の高剛性を図りました。ストッパプレート調整可能:壁や床際のパイプ切断作業時にストッパが壁や床に当らず切断作業が行えます。無段変速ダイヤル:切段材料に応じて最適なスピードを選択できます。
用途ガス管、ライニング鋼管、丸鋼などの各種鋼材、電線ケーブル、ステンレス管、アルミサッシなどの非鉄金属の切断に。
対応材質鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])高速1.6[100]/低速0.8[50]
電源(V)単相100
電流(A)7.5
消費電力(W)710
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
タイプハンディタイプ
切断能力(mm)角120×120(直角時)
切断能力(mm)丸120(直角時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)508×188×256
仕様蛍光灯付、二重絶縁、無段変速ダイヤル式
付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、カッティングワックス、レンチホルダ3.4
質量(kg)6.3
トラスコ品番422-7352
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
軽量タイプ。
丸鋼、電線ケーブル、ガス管などの束ね切りに。
切断能力(mm) 角(45°)-
切断能力(mm) 角(90°)100
切断能力(mm) 丸(45°)-
切断能力(mm) 丸(90°)130
対応材質鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W
コード長さ(m)3
タイプチェーンバイス式
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1425×13×0.65
荷重調整方式ワンタッチ4段
付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)
質量(kg)31
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
丸鋼、電線ケーブル、ガス管などの束ね切りに。
切断能力(mm) 角(45°)-
切断能力(mm) 角(90°)150
切断能力(mm) 丸(45°)-
切断能力(mm) 丸(90°)180
対応材質鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W
コード長さ(m)3
タイプチェーンバイス式
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1640×13×0.65
荷重調整方式ワンタッチ4段
付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)
質量(kg)42
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
形鋼などの切断に。
切断能力(mm) 角(45°)77
切断能力(mm) 角(90°)150
切断能力(mm) 丸(45°)77
切断能力(mm) 丸(90°)180
対応材質鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W
コード長さ(m)3
タイプ平バイス式
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1640×13×0.65
荷重調整方式ワンタッチ4段
付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ
質量(kg)47
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
軽量タイプ。
形鋼などの切断に。
切断能力(mm) 角(45°)50
切断能力(mm) 角(90°)100
切断能力(mm) 丸(45°)50
切断能力(mm) 丸(90°)120
対応材質鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W
コード長さ(m)3
タイプ平バイス式
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1425×13×0.65
荷重調整方式ワンタッチ4段
付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ
質量(kg)33
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。