バンドソー/糸ノコ盤 :「収納 回転」の検索結果
関連キーワード
バイスユニットの交換で平バイス・チェーンバイスとしても使用できます。
セリ部に大型ベアリングを採用で耐久性に優れます。
本体カバー部にスペアのこ刃1本収納可能です。
コンター機能付で、小物鋼材の簡易角度切断が可能です。
モーター焼損を防ぐ過負荷保護装置付です。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])70/84
電源(V)AC100
消費電力(W)380
モーター単相100V (50/60Hz)、分相始動式、出力250W
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)865×355×415
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。