バンドソー/糸ノコ盤 :「とのこ」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー。静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
回転速度(m/min)(50Hz)38、(60Hz)45
切断能力(mm)ステンレス板50
切断能力(mm)鉄工50
切断能力(mm)木工150
切断能力(mm)合成樹脂150
対応材質鉄工用、木工用、樹脂用
電源(V)100 50/60Hz
定格消費電力(W)590
セット内容本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×785
モーター強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W)
質量(kg)42
フトコロ(mm)(奥行)205、(高さ)158
テーブル寸法(mm)300×300
鋸刃(mm)1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通)
台座寸法(mm)455×340
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥329,800
税込¥362,780
8日以内出荷
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
切断/曲げ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。