付属品:帯のこ(ハイス14/18山)。小型ながらパワフルで超軽量!ベース部がA3用紙にすっぽり収まるコンパクト設計。全面からのこ刃交換可能。荷重調整機能(2段階)。ポッキンプラグ採用。
質量(kg)11
回転数(min-1[r.p.m])プーリ:275
電源AC100V・260W
コード長さ(m)3
バイス方式平バイス
鋸刃(mm)13(W)×0.5(T)×880(L)
切断能力(Φmm)丸パイプ:65 角パイプ:60 丸棒(軟鋼材):40
サイズ(mm)480×310×230(H)
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
付属品:帯のこ(ハイス14山)、六角棒スパナ(5mm)。のこ刃の交換がワンタッチカバー裏に替刃を収納できます。縦置き収納が可能A4程度のスペースがあれば収納できます。小物鋼材の簡易角度切断ができます。ノコ刃のスリップを軽減します。小径材を束ねて、まとめ切りできます。材料にあった荷重に設定します。6インチ対応。
質量(kg)37
回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz)
電源AC100V・250W
コード長さ(m)3
バイス方式チェーンバイス
鋸刃(mm)13(W)×0.65(T)×1625(L)
切断能力(Φmm)丸パイプ:180 角パイプ:150 丸棒(軟鋼材):80
サイズ(mm)355×865×415(H)
1台
¥181,000
税込¥199,100
翌日出荷
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。