バンドソー/糸ノコ盤 :「棒 3m」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:帯のこ(ハイス14山)、六角棒スパナ(5mm)。のこ刃の交換がワンタッチカバー裏に替刃を収納できます。縦置き収納が可能A4程度のスペースがあれば収納できます。小物鋼材の簡易角度切断ができます。ノコ刃のスリップを軽減します。小径材を束ねて、まとめ切りできます。材料にあった荷重に設定します。6インチ対応。
質量(kg)37 回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz) 電源AC100V・250W コード長さ(m)3 バイス方式チェーンバイス 鋸刃(mm)13(W)×0.65(T)×1625(L) 切断能力(Φmm)丸パイプ:180 角パイプ:150 丸棒(軟鋼材):80 サイズ(mm)355×865×415(H)
1台
181,000 税込199,100
翌日出荷

ブラシレスモーターにより、作業効率が良く、連続作業でもモーターが止まりにくい。
仕様●切断能力:切断角度0°時/丸パイプΦ180mm・角パイプ・Φ150mm・丸棒Φ80mm 切断角度45°時/丸パイプΦ115mm・角パイプ100mm・丸棒Φ45mm●電源:AC100V・360W●鋸刃周速:37~100m/分●鋸刃:12.5(W)×0.65(T)×1,840(L)mm●サイズ:935×400×455(H)mm●重量:41kg●コード長:3m●付属品:帯のこ(ハイス14山)、ボックスレンチ17mm●無段変速●保護カバー、平バイス付●3P可倒式プラグ、4段階荷重切替機構、ワンタッチバイス付●二人での移動に便利なサイドハンドル付 アズワン品番65-9304-85
1台
367,100 税込403,810
11日以内出荷

付属品:帯のこ(ハイス14/18山)。小型ながらパワフルで超軽量!ベース部がA3用紙にすっぽり収まるコンパクト設計。全面からのこ刃交換可能。荷重調整機能(2段階)。ポッキンプラグ採用。
質量(kg)11 回転数(min-1[r.p.m])プーリ:275 電源AC100V・260W コード長さ(m)3 バイス方式平バイス 鋸刃(mm)13(W)×0.5(T)×880(L) 切断能力(Φmm)丸パイプ:65 角パイプ:60 丸棒(軟鋼材):40 サイズ(mm)480×310×230(H)
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷